Wibe Group - Frontdeksel 2-veis master sort - STA501017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 80 mm
Antall enheter - 2
Enhetstype - Kanalstikkontakt, dobbelt
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003103
Elnummer
1211305
Leverandørens varenummer
STA501017
Typebeskrivelse
STA501017
Overdelsbredde:
80 mm
Antall enheter:
2
Enhetstype:
Kanalstikkontakt, dobbelt
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Svart
Lengde:
100 mm
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9017
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
nei
Med tekstfelt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20