Wibe Group - Frontdeksel 2-veis slave hvit - STA501024

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Frontdeksel 2-veis slave hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 80 mm

  • Antall enheter - 2

  • Enhetstype - Kanalstikkontakt, dobbelt

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321679003110

Elnummer

1211306

Leverandørens varenummer

STA501024

Typebeskrivelse

STA501024

Overdelsbredde:

80 mm

Antall enheter:

2

Enhetstype:

Kanalstikkontakt, dobbelt

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Hvit

Lengde:

100 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

nei

Med tekstfelt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Frontdekselet monteres etter at stikkontakten er installert i kanalen. Selges som reservedel. For bruk i kanal med 80 mm frontåpning