Wibe Group - G-nettrenne B75x95 FZV 2,5m - 1149238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - G-form
Bredde - 75 mm
Høyde - 95 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012386
Elnummer
1361251
Leverandørens varenummer
1149238
Typebeskrivelse
1361251
Profilform:
G-form
Bredde:
75 mm
Høyde:
95 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
7125 mm²
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
G-nettrenne 75x95mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m