Wibe Group - HD Cantilever arm 600 PC1 - MCS4124PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - HD Cantilever arm 600 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Bredde - 600 mm

  • Klar høyde - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678037215

Elnummer

1331469

Leverandørens varenummer

MCS4124PC1

Typebeskrivelse

MCS4124PC1

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

600 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Forsterket veggkonsoll i glassfiber, Halogenfri og uv-bestandig, 600 millimeter bredde. Kan brukes til både kabelstige og kabelrenne. Bruk fjærmutter for feste av stiger og renner. Korrosjonsklasse CX.