Wibe Group - HD cover clamp LM100 600 PC1 - MCL2373PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - nei
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678037277
Elnummer
1331463
Leverandørens varenummer
MCL2373PC1
Typebeskrivelse
MCL2373PC1
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Forsterket klammer for å feste lokk til kabelstiger. Brukes ved høy vindlast eller kabelstiger montert på høykant. Festemateriell inkludert. Glassfiber.
ProduktbladPDF


