Wibe Group - HT-11 FZV Vinkeljern - 717618

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - HT-11 FZV Vinkeljern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 40 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Høyde - 155 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677176182

Elnummer

1358212

Leverandørens varenummer

717618

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

40 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

155 mm

Modell / utførelse:

Andre

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Diameter:

0 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Vinkeljern HT11...