Wibe Group - HT-2309 FZV BÆRELINE - 713679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 15,7 mm²
Ytre diameter - 5 mm
Antall enkelttråder - 1
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136797
Elnummer
1358202
Leverandørens varenummer
713679
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Tverrsnitt:
15,7 mm²
Ytre diameter:
5 mm
Antall enkelttråder:
1
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter enkelttråd (kordel):
5 mm
Kappemateriale:
Uten
Bruddstyrke:
7000 N
Nyttelastkapasitet:
4118 N
Farge:
Andre
Vekt:
15,5 kg/100m kg/100 m


