Wibe Group - HT-2323 RF BÆRELINE - 713682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 9,4 mm²
Ytre diameter - 3 mm
Antall enkelttråder - 1
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136827
Elnummer
1358208
Leverandørens varenummer
713682
Typebeskrivelse
1358208
Tverrsnitt:
9,4 mm²
Ytre diameter:
3 mm
Antall enkelttråder:
1
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Diameter enkelttråd (kordel):
3 mm
Kappemateriale:
Uten
Bruddstyrke:
7000 N
Nyttelastkapasitet:
4118 N
Farge:
Andre
Vekt:
5,6 kg/100m kg/100 m
Bæreline Ht-2323, Wibe, Sf, Syrefast


