Wibe Group - HT-31 FZV BÆREFESTE - 713672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 23 mm
Høyde - 114 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136728
Elnummer
1358220
Leverandørens varenummer
713672
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Bredde:
23 mm
Høyde:
114 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
4,5 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærefeste HT-31...


