Wibe Group - HT-33 SZ BÆREFESTE - 713674
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 15 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 19,5 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136742
Elnummer
1358222
Leverandørens varenummer
713674
Typebeskrivelse
1358222
Lengde:
15 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
19,5 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærefeste Ht-33, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


