Wibe Group - HT-51 FZS BÆREFESTE - 713676
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 15 mm
Bredde - 49 mm
Høyde - 53 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136766
Elnummer
1358228
Leverandørens varenummer
713676
Typebeskrivelse
1358228
Lengde:
15 mm
Bredde:
49 mm
Høyde:
53 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærebøyle Ht-51, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket