Wibe Group - Innerhjørne al 110/55 hv 9003 - STA520051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 55 mm
Vinkelområde - 90...90 °
Antall overdeler - 0
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003370
Elnummer
1215426
Leverandørens varenummer
STA520051
Typebeskrivelse
STA520051
Bredde:
200 mm
Dybde:
55 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
80 mm
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Med kabelklammer:
nei
Sveiset tilbehør med perfekt passform for en stabil og fin installasjon. Bruk 4 skjøtestykker i aluminium. Finnes som pulverlakkert og anodisert. Gjør det enklere å få en fin installasjon.