Wibe Group - Innerhjørne al 120/72 hv 9003 - STA520019

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Innerhjørne al 120/72 hv 9003

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Dybde - 72 mm

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Antall overdeler - 0

  • Overdelsbredde 1 - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321679003486

Elnummer

1215383

Leverandørens varenummer

STA520019

Typebeskrivelse

STA520019

Bredde:

200 mm

Dybde:

72 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Antall overdeler:

0

Overdelsbredde 1:

80 mm

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Med kabelklammer:

nei

Sveiset tilbehør med perfekt passform for en stabil og fin installasjon. Bruk 4 skjøtestykker I aluminium. Finnes både som pulverlakkert og anodisert. Gør det enkelt å få til en fin installasjon