Wibe Group - INNSTALLASJONSSKINNE 24/26x53, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M - 768063

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - INNSTALLASJONSSKINNE 24/26x53, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 4000 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 4 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677680634

Elnummer

1356560

Leverandørens varenummer

768063

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

4000 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

53 mm

Høyde:

26 mm

Slissebredde:

22 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Ankerskinne for innstøping...