Wibe Group - INNVENDIG BÆREJERN 6, 500MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 727585
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 80 mm
Høyde - 37 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677275854
Elnummer
1358685
Leverandørens varenummer
727585
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
80 mm
Høyde:
37 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
500 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Innvendig Bærejern 6, 500mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


