Wibe Group - Inst boks dobbel uten lokk - STA501029

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Inst boks dobbel uten lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Strekkavlastning mulig - Ja

  • Med tilkoblingsplass - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321679003141

Elnummer

1211309

Leverandørens varenummer

STA501029

Typebeskrivelse

STA501029

Antall enheter:

2

Strekkavlastning mulig:

Ja

Med tilkoblingsplass:

nei

Installasjonsboks ved montering av C/C 60 stikkontakter/elektronikk i kanal. Strekkavlastere for både kabel og 16 mm fleksibel kanal. Godkjent for 250V 16A.