Wibe Group - Just.vinkel W10S/60-400 FSZ - 782273

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Just.vinkel W10S/60-400 FSZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Leddbue, element

  • Kabelrenne høyde - 60 mm

  • Kabelrenne bredde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677822737

Elnummer

1361005

Leverandørens varenummer

782273

Typebeskrivelse

1361005

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Leddbue, element

Kabelrenne høyde:

60 mm

Kabelrenne bredde:

400 mm

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Med overdel:

nei

Innvendig radius:

412 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Justerbar vinkel W10/60. Brukes til horisontal avvinkling av alle typer Wibe kabelrenner med 60mm vange.
Justerbar fra 105° til 165° med 7,5° stepp.