Wibe Group - Just.vinkel W10S/60-600 FSZ Hv - 782478

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Just.vinkel W10S/60-600 FSZ Hv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Leddbue, element

  • Kabelrenne høyde - 60 mm

  • Kabelrenne bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677824786

Elnummer

1374737

Leverandørens varenummer

782478

Typebeskrivelse

1374737

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Leddbue, element

Kabelrenne høyde:

60 mm

Kabelrenne bredde:

600 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Med overdel:

nei

Innvendig radius:

612 mm

Materialtykkelse:

1,25 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Justerbar vinkel W10/60. Brukes til horisontal avvinkling av alle typer Wibe kabelrenner med 60mm vange.
Justerbar fra 105° til 165° med 7,5° stepp.