Wibe Group - Justerbar konsoll BT50H 50-70 - 5583530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 50...70 mm
Med arkivstrimmel - 540...700 mm
Type koding - 130...233 mm
Kanalmontering - Henge på og skru
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885583535
Elnummer
1215385
Leverandørens varenummer
5583530
Typebeskrivelse
5583530
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
50...70 mm
Med arkivstrimmel:
540...700 mm
Type koding:
130...233 mm
Kanalmontering:
Henge på og skru
Konsollen kan justeres 50-70 mm ut fra veggen Konsollen er X mm høy Konsollen er slett på toppen og kan brukes når man ønsker å legge stein eller annet materiale som vinduskarm. Ønsker du å bruke ventilasjonsribber monterer du ribbeholderen