Wibe Group - Kabelklammer ARX1-52 Z+ - CSU795606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 45...52 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Rundprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489727024
Elnummer
1283980
Leverandørens varenummer
CSU795606
Typebeskrivelse
1283980
Fastspenningsområde:
45...52 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Rundprofil
For metriske rør:
52
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Sink/nikkellegering
Halogenfri:
Ja
Kabelklammer ARX1-52 Z+