Wibe Group - Kabelklammer ARX1-60 Z+ - CSU795607

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Kabelklammer ARX1-60 Z+

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 53...60 mm

  • Maks antall kabler - 1

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Rundprofil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489727031

Elnummer

1283981

Leverandørens varenummer

CSU795607

Typebeskrivelse

1283981

Fastspenningsområde:

53...60 mm

Maks antall kabler:

1

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Rundprofil

For metriske rør:

60

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Overflate skrue:

Sink/nikkellegering

Halogenfri:

Ja

Kabelklammer ARX1-60 Z+