Wibe Group - Kabelklammer ARX1-70 Z+ - CSU795608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 61...70 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - C-profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489727048
Elnummer
1283982
Leverandørens varenummer
CSU795608
Typebeskrivelse
1283982
Fastspenningsområde:
61...70 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
C-profil
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Sink/nikkellegering
Halogenfri:
Ja
Kabelklammer ARX1-70 Z+


