Wibe Group - Kabelklammer ARX2-16 Z+ - CSU795610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 13...16 mm
Maks antall kabler - 2
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - C-profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489727062
Elnummer
1283984
Leverandørens varenummer
CSU795610
Typebeskrivelse
1283984
Fastspenningsområde:
13...16 mm
Maks antall kabler:
2
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
C-profil
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Sink/nikkellegering
Halogenfri:
Ja
Kabelklammer ARX2-16 Z+