Wibe Group - KABELRENNE W3/40, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 3M - 735393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677353934
Elnummer
1376925
Leverandørens varenummer
735393
Typebeskrivelse
1376925
Høyde:
40 mm
Bredde:
300 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1,25 mm
Nyttbart tverrsnitt:
12000 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0