Wibe Group - KABELRENNE W3/40, 50MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 3M - 735400

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - KABELRENNE W3/40, 50MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 3M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677354009

Elnummer

1376909

Leverandørens varenummer

735400

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Høyde:

40 mm

Bredde:

50 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

2000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Kabelrenne W3/40, 50mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket, 3M