Wibe Group - Kabelstige KHZSP-200 3mSS 316L - CSU794439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480446795
Elnummer
1355650
Leverandørens varenummer
CSU794439
Typebeskrivelse
1355650
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
14760000 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
kabelstiger KHZSP. Åpen vange og sveisede trinn. Utført i Syrefast AISI316L


