Wibe Group - Kabelstige KHZSP-300 6mSS 316L - CSU794446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 6000 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480446863
Elnummer
1355656
Leverandørens varenummer
CSU794446
Typebeskrivelse
1355656
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
300 mm
Lengde:
6000 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
31680000 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Kabelstige KHZSP , åpne vanger og sveisede trinn. Utført i AISI316L


