Wibe Group - Kabelstige KHZSP-600 3mSS 316L - CSU794443
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 600 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480446832
Elnummer
1355654
Leverandørens varenummer
CSU794443
Typebeskrivelse
1355654
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
600 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
67680000 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Kabelstige KHZSP , åpne vanger og sveisede trinn. Utført i AISI316L


