Wibe Group - Kabelstige KHZSPZ+ -200, 6m Kabelstige KHZSPZ+ -200, 6m z - CSU795127

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Kabelstige KHZSPZ+ -200, 6m Kabelstige KHZSPZ+ -200, 6m z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sidebjelker - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 200 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480692819

Elnummer

1361096

Leverandørens varenummer

CSU795127

Typebeskrivelse

1361096

Type sidebjelker:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

55 mm

Bredde:

200 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

5500 mm²

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Vekt:

1,98 kg/m

Kabelstige i Zink + med åpne, sekskantede sideprofiler og flate, perforerte stiger. Stigene er konstruert for lett installasjoner både innendørs og utendørs, korrossivitetsklasse C4. Må ikke brukes til gåing eller klatring.