Wibe Group - Kabelstige KHZSPZ+ -400, 6m Kabelstige KHZSPZ+ -400, 6m z - CSU795129

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Kabelstige KHZSPZ+ -400, 6m Kabelstige KHZSPZ+ -400, 6m z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480692857

Elnummer

1351372

Leverandørens varenummer

CSU795129

Typebeskrivelse

1351372

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

55 mm

Bredde:

400 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

11000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Vekt:

2,37 kg/m

Kabelstige i Zink + med åpne, sekskantede sideprofiler og flate, perforerte stiger. Stigene er konstruert for lett installasjoner både innendørs og utendørs, korrossivitetsklasse C4. Må ikke brukes til gåing eller klatring.