Wibe Group - KHZP-200 6M SF KABELSTIGE - 727383

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - KHZP-200 6M SF KABELSTIGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 200 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677273836

Elnummer

1358702

Leverandørens varenummer

727383

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

55 mm

Bredde:

200 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

19320000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

KHZP kabelstige stål...