Wibe Group - KHZP-200 ZP HVIT 3M KABELSTIGE - 783525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677835256
Elnummer
1355622
Leverandørens varenummer
783525
Typebeskrivelse
1355622
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
19320000 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010