Wibe Group - KHZP-500 6M ZP HVIT KABELSTIGE - 718595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sidebjelker - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 500 mm
Lengde - 6000 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677185955
Elnummer
1358315
Leverandørens varenummer
718595
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Type sidebjelker:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
500 mm
Lengde:
6000 mm
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
55320000 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010