Wibe Group - KHZPV-200 6M FZV KABELSTIGE - 717982

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 134 mm

  • Bredde - 200 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677179824

Elnummer

1355882

Leverandørens varenummer

717982

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

134 mm

Bredde:

200 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

19320000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

KHZPV kabelstige stål...