Wibe Group - KHZPV-300 6M ZP HVIT K-STIGE - 723391

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - KHZPV-300 6M ZP HVIT K-STIGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 300 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677233915

Elnummer

1358333

Leverandørens varenummer

723391

Typebeskrivelse

1358333

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

150 mm

Bredde:

300 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

31320000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Forsterket Kabelstige Khzpv 300mm, Wibe, Zinkpox Hvit 80, 6M