Wibe Group - KHZPV-400 6M FZV KABELSTIGE - 717984

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 134 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677179848

Elnummer

1355884

Leverandørens varenummer

717984

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

134 mm

Bredde:

400 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

12120000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

KHZPV kabelstige stål...