Wibe Group - KHZSP-300 4M HVIT KABELSTIGE - 718600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 400 mm
Lengde - 4000 mm
Emballasje og betingelser
4 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677186006
Elnummer
1355203
Leverandørens varenummer
718600
Typebeskrivelse
1355203
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
400 mm
Lengde:
4000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
21890 mm²
Klar høyde:
Ja
Trinnavstand cc:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Vekt:
2,2 kg/m
RAL-nummer:
9010


