Wibe Group - KHZV-300 6M ZP HVIT KABELSTIGE - 714200

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - KHZV-300 6M ZP HVIT KABELSTIGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Rørform (lukket)

  • Høyde - 134 mm

  • Bredde - 300 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677142002

Elnummer

1358323

Leverandørens varenummer

714200

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Rørform (lukket)

Høyde:

134 mm

Bredde:

300 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Sideveggsperforering:

Ja

Trinnfeste:

Helnaglet

Nyttbart tverrsnitt:

29754000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

KHZV kabelstige stål...