Wibe Group - KLAMMER FOR LOKK, WIBE, SF, SYREFAST - 728586
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - nei
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677285860
Elnummer
1377319
Leverandørens varenummer
728586
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Klammer for lokk til kabelstiger stål...


