Wibe Group - KONSOLL 50i-100 FZS HVIT80 - 791416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Høyde - 80 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677914166
Elnummer
1358610
Leverandørens varenummer
791416
Typebeskrivelse
1358610
Lengde:
150 mm
Høyde:
80 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
100 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
KONSOLL 50i, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT 80


