Wibe Group - Konsoll 50i - 100 mm FZV - CSU795316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Høyde - 80 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911293
Elnummer
1361043
Leverandørens varenummer
CSU795316
Typebeskrivelse
1361043
Lengde:
150 mm
Høyde:
80 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
43 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...120 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Konsoll 50i. 100mm for montasje på vegg eller pendel. Varmforsinket Korrosjonsklasse C4