Wibe Group - Konsoll 50i - 200 mm FZV - CSU795317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Høyde - 85 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911309
Elnummer
1361044
Leverandørens varenummer
CSU795317
Typebeskrivelse
1361044
Lengde:
250 mm
Høyde:
85 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
43 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Konsoll 50i. 200mm for montasje på vegg eller pendel. Varmforsinket Korrosjonsklasse C4


