Wibe Group - Konsoll 50i - 400 mm FZV - CSU795319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 450 mm
Høyde - 115 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911323
Elnummer
1361046
Leverandørens varenummer
CSU795319
Typebeskrivelse
1361046
Lengde:
450 mm
Høyde:
115 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
44 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Konsoll 50i. 400mm for montasje på vegg eller pendel. Varmforsinket Korrosjonsklasse C4


