Wibe Group - Konsoll 50i-600 FZV - CSU795321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 680 mm
Høyde - 130 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911347
Elnummer
1361048
Leverandørens varenummer
CSU795321
Typebeskrivelse
1361048
Lengde:
680 mm
Høyde:
130 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Konsoll 50i. 600mm for montasje på vegg eller pendel. Varmforsinket Korrosjonsklasse C4