Wibe Group - KONSOLL STILLBAR BT160L 160-26 - 5583516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 160...260 mm
Med arkivstrimmel - 540...700 mm
Type koding - 72...72 mm
Kanalmontering - Skru
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880078661
Elnummer
1277190
Leverandørens varenummer
5583516
Typebeskrivelse
1277190
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
160...260 mm
Med arkivstrimmel:
540...700 mm
Type koding:
72...72 mm
Kanalmontering:
Skru
Konsollen kan justeres 160-260 mm fra veggen Konsollen er X mm høy Konsollen er slett på toppen og kan brukes når du ønsker å legge stein eller annet materiale som vinduskarm. Ønsker du å bruke ventilasjonsribber monterer du ribbeholderen