Wibe Group - KONSOLL STILLBAR BT70L 70-110 - 5583512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 70...110 mm
Med arkivstrimmel - 600...700 mm
Type koding - 72...72 mm
Kanalmontering - Skru
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880078647
Elnummer
1277188
Leverandørens varenummer
5583512
Typebeskrivelse
1277188
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
70...110 mm
Med arkivstrimmel:
600...700 mm
Type koding:
72...72 mm
Kanalmontering:
Skru
Konsollen kan justeres 70-110 mm fra veggen Konsollen er X mm høy Konsollen er slett på toppen og kan brukes når du ønsker å legge stein eller annet materiale som vinduskarm. Ønsker du å bruke ventilasjonsribber monterer du ribbeholderen


