Wibe Group - KONSOLLKLAMMER 42, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - CSU795243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 2...2 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Deltatone
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485410357
Elnummer
1351105
Leverandørens varenummer
CSU795243
Typebeskrivelse
1351105
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
2...2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Deltatone
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Konsollklammer 42 for feste av Wibe kabelstiger til Wibe bærejern,veggkonsoll etc. leveres med skrue og mutter. Zinkpox behandlet korrosjonsklasse C5-I.


