Wibe Group - KRYSSKRUE W40, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 721868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 5,5
Lengde til underkant hode - 13 mm
Sportype - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677218684
Elnummer
1377311
Leverandørens varenummer
721868
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Materiale:
Stål
Hodeform:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
5,5
Lengde til underkant hode:
13 mm
Sportype:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
nei
Krysskrue W40 for W1/W3/W70....


