Wibe Group - L-stykke al 120/72 anod - STA520027

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - L-stykke al 120/72 anod

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 120 mm

  • Dybde - 72 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Overdelsbredde 1 - 80 mm

  • Retning - Stigende/fallende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321679004124

Elnummer

1225905

Leverandørens varenummer

STA520027

Typebeskrivelse

STA520027

Bredde:

120 mm

Dybde:

72 mm

Antall overdeler:

1

Overdelsbredde 1:

80 mm

Retning:

Stigende/fallende

Materiale:

Aluminium

Farge:

Aluminium

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Vinkelområde:

90...90 °

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

Sveiset tilbehør med perfekt passform for en stabil og fin installasjon. Bruk 4 skjøtestykker I aluminium. Finnes både som pulverlakkert og anodisert. Gør det enkelt å få til en fin installasjon