Wibe Group - Låseklips ventilasjonsribbe - STA500071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Støtteprotokoll for EnOcean - Horisontal
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003592
Elnummer
1215478
Leverandørens varenummer
STA500071
Typebeskrivelse
STA500071
Lengde:
40 mm
Støtteprotokoll for EnOcean:
Horisontal
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig:
nei
Klips som brukes til å feste ventilasjonsribbeholderen
ProduktbladPDF